Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 7152 Modelleisenbahnersatzteil und Zubehör Brückenpfeiler (7152)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2519989
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     7152
EAN/GTIN:
     4001883071527
Suchbegriffe:
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
modellbahnzubehör h0
zubehör modellbahn

Hauptmerkmale

Design  
Typ  Brückenpfeiler
Markenkompatibilität  Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  15 Jahr(e)
Produktfarbe  Grau
Material  Kunststoff
Maßstab  HO (1:87)
  
Merkmale  
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Brückenpfeiler
Markenkompatibilität:
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
15 Jahr(e)
Produktfarbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Maßstab:
HO (1:87)
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Weitere Suchbegriffe: 7152, märklin, mrklin, haftreifen, 10er, modelleisenbahnersatzteil, zubehör, brückenpfeiler, zubehr, brckenpfeiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 7,00*
2 Tage
197
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 7,01*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,02*
€ 12,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,50*
€ 25,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.