Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington S 3500 Ceramic Slim 230 - Haarglätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2550636
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     S3500
EAN/GTIN:
     4008496716883
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter

Übersicht

Kurzinfo  Remington S 3500 Ceramic Slim 230 - Haarglätter
Gruppe  Körperpflege
Hersteller  Remington
Hersteller Art. Nr.  S3500
EAN/UPC  4008496716883

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Remington S 3500 Ceramic Slim 230 - Haarglätter
Produkttyp  Haarglätter
Hitzeeinstellungen Anz.  30
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3 cm x 27 cm x 3.8 cm
Gewicht  510 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Haarglätter
Kategorie  Schönheit
  
Haarpflege  
Hitzeeinstellungen Anz.  30
Max. Temperatur  230 °C
Platte Material  Keramik
Verschließfunktion  Ja
  
Einstellungen, Steuerungen undamp; Anzeigen  
Heizzeit  0.25 Minute
  
Verschiedenes  
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör  Hitzebeständiger Beutel
  
Energieversorgung  
Stromquelle  Gleichstrom-Adapter
Stromverbrauch  43.5 W
Spannung  120 / 240 V
Automatische Abschaltung  Ja
Kabel  1.8 m - schwenken
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  3 cm
Tiefe  27 cm
Höhe  3.8 cm
Gewicht  510 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Haarglätter
Kategorie:
Schönheit
Hitzeeinstellungen Anz.:
30
Max. Temperatur:
230 °C
Platte Material:
Keramik
Verschließfunktion:
Ja
Heizzeit:
0.25 Minute
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Hitzebeständiger Beutel
Stromquelle:
Gleichstrom-Adapter
Stromverbrauch:
43.5 W
Spannung:
120 / 240 V
Automatische Abschaltung:
Ja
Kabel:
1.8 m - schwenken
Breite:
3 cm
Tiefe:
27 cm
Höhe:
3.8 cm
Weitere Suchbegriffe: glätteisen remington, glätteisen, remington, s3500, 3500, 4008496716890, 4050759503464, schwarz, plauku, tiesintuvas, haarglätter, ceramic, hetero, haargltter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.