Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2646701 Herst.-Nr.: 074121 EAN/GTIN: 4001883741215 |
| |
|
| | |
| Übersicht H0 Anschlussmast
Die Masten der H0-Oberleitung sind aus Metall mit integriertem Kunststoff-Fuß. Die Metallausleger sind auswechselbar und können lang oder kurz verwendet werden. Der Mastfuß wird über eine Steckverbindung in den passenden Sockel für C-Gleis oder K-Gleis eingesetzt.
Ausstattung: Zur Fahrstromeinspeisung der Strecke und für Signalabschnitte Gittermast und Ausleger aus Metall Sockel mit Befestigungsschraube und Steckverbindung Zusätzlicher Sockel als Halterung am Märklin C-Gleis Passendes Anschlusskabel zum Märklin C-Gleis.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre Gleis-System: Märklin C-Gleis und K-Gleis Inhalt: 1 St. Produktabmessung, Höhe: 100 mmWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: märklin oberleitungen h0, oberleitungen h0, oberleitungen märklin, 74121, märklin, 074121, mrklin, bettung, anschlussmast, cgleis, kgleis, ohne, modelleisenbahn, zubehör, zubehr, gleis |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,29* | € 15,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,10* | € 15,95* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 14,66* | € 18,78* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,77* | € 24,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|