Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2646752 Herst.-Nr.: 4415 EAN/GTIN: 4001883044156 |
| |
|
| | |
| Produkttext Vorbild: Ichqs-u 377 der Deutschen Bundesbahn (DB)/Interfrigo. Modell: Endbühnen aus Metall. Relex-Kupplungen. Länge über Puffer 11,5 cm. Gleichstromradsatz E700580. Hauptmerkmale Design | | Typ | Freight car | Markenkompatibilität | Märklin | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Produktfarbe | Mehrfarben | Maßstab | HO (1:87) | | | Gewicht und Abmessungen | | Länge | 11,5 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Freight car | Markenkompatibilität: | Märklin | Anzahl Teile: | 1 Stück(e) | Produktfarbe: | Mehrfarben | Maßstab: | HO (1:87) | Länge: | 11,5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,60* | € 16,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,26* | € 17,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,03* | € 28,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,21* | € 33,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|