Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2646767 Herst.-Nr.: 24230 EAN/GTIN: 4001883242309 |
| |
|
| | |
| Übersicht H0 Märklin C-Gleis-System
Schienenprofilhöhe 2,3 mm Klick-Steckverbinder
Das C-Gleis ist eine perfekte Nachbildung von einem Gleis mit Böschung. Das System mit einer Schienenprofilhöhe von 2,3 Millimeter ist weit ausgereift, auch komplexe Gleisformen können damit gelegt werden. Antriebe verschwinden im Böschungskörper, elektrische Verbindungen werden über ""Klick""-Steckverbinder herausgeführt. Märklin ist es besonders gelungen, eine einfache Handhabung (mit dem geforderten Schutz für Kinder) mit vorbildnahem niedrigen Schienenprofil und einem sehr realistischen Bettungskörper herzustellen. Schienenmaterial, das auch gehobenen Ansprüchen gerecht wird.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre Ausführung: Radius R2 Baugröße: H0 Gleis-System: Märklin C-Gleis Gleisbauart: Gebogenes Gleis Gleissystem-Typ (Kategorisierung): H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) Herst.-Teilenr.: 24230 Inhalt: 6 St. Radius (Modellbahn): 437.5 mm Winkel: 30 °Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 24230, märklin, mrklin, cgleis, bettung, gebogenes, gleis, modelleisenbahn, zubehör, zubehr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,74* | € 27,01* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,65* | € 27,02* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 34,86* | € 44,49* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 38,42* | € 49,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|