Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Heizstrahler
>
Artikel
Rothenberger Industrial Gas-Terassen-Strahler 4.2 kW Rothenberger Industrial (35985)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753H-2731800
Hersteller:
Rothenberger
Herst.-Nr.:
35985
EAN/GTIN:
4004625359853
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Übersicht
Gasheizstrahler Eco mit Piezo Zündung, 50mbar Regler, Stahlblechgehäuse
Gasheizgerät für den Outdoor-Bereich. Montage auf Haushaltsgasflaschen 5kg und 10kg möglich.
Technische Daten:
Heizungs-Typ (Kategorisierung): Gas-Terassen-Strahler Leistung: 4.2 kW Weitere technische Daten: Gasverbrauch: ca. 370 g/h bei 50 mbar
Lieferumfang:
400mm Niederdruckschlauchleitung 2x G1/4?L, Camping-Propanregler konstant, 50 mbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
... >
Lager 2753
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Garten und Terrasse
Weitere Suchbegriffe:
Propanheizer
,
Heizstrahler
,
heizstrahler gas
,
heizstrahler
,
rothenberger heizstrahler
,
35985
,
rothenberger
,
industrial
,
gaslufterhitzer
,
inkl.
,
piezozündung
,
gasterassenstrahler
,
inkl
,
piezozndung
,
piezo
,
zündung
,
terassen
,
strahler
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,25*
€ 77,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,19*
€ 77,16*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 58,22*
€ 77,17*
Lager 1498
1 Tag
43
€ 5,45*
ab € 61,19*
€ 78,28*
Lager 1736
2 Tage
40
€ 4,99*
ab € 60,93*
€ 79,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckregler Stand.1,5 kg/h ca.0,25kg
k.A.
1701/15
ab € 5,70*
Zubehör
Gasschlauch L.ca.40cm ca.0,085kg TGO
k.A.
17040
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen