Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N - Rückplatte (9155068-D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3769952
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9155068-D
EAN/GTIN:
     8595159511528
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte

Übersicht

Kurzinfo  2N - Rückplatte
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  2N TELEKOMUNIKACE
Hersteller Art. Nr.  9155068-D
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  2N - Rückplatte
Produkttyp  Rückplatte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.7 cm 13 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rückplatte
Merkmale  Für Wandanbringung geeignet
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.7 cm
Höhe  13 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Rückplatte
Merkmale:
Für Wandanbringung geeignet
Breite:
10.7 cm
Höhe:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: 9155068, solo, backplate, wandmontage, rückplatte, rckplatte, 9155068d, telekomunikace, wall, mount, backplat, entrycom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 53,62*
€ 69,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,04*
€ 79,91*
Frei Haus
ab € 62,05*
€ 79,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.