Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUM604RFX - Gras-/Strauchschere - schnurlos ohne Batterie - 2500 spm - 160 mm - Zahnteilung: 10 mm (DUM604RFX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-4790580
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUM604RFX
EAN/GTIN:
     0088381860017
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere

Übersicht

Kurzinfo  Makita DUM604RFX - Gras-/Strauchschere - schnurlos - 18 V - ohne Batterie - 2500 spm - 160 mm - Zahnteilung: 10 mm
Gruppe  Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DUM604RFX
Modell  DUM604RFX
EAN/UPC  0088381860017

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DUM604RFX - Gras-/Strauchschere
Produkttyp  Gras-/Strauchschere - elektrisch - schnurlos
Batterie  Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen
Geschwindigkeit  2500 spm
Klinge  160 mm
Zahnabstand  10 mm
Abmessung  17.7 cm 13.1 cm 35.3 cm

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Gras-/Strauchschere
Motortyp  Elektrisch
Schnurlos  Ja
Geschwindigkeit  2500 spm
Merkmale  LXT-Technologie, battery protection system
  
Schneidemaschine / Säge  
Klinge  160 mm
Zahnabstand  10 mm
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  Ohne Batterie
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Grasklinge, Messerschutz, shear blade, storage container set, cuttings collector, clipping collector 16 cm
Details zu Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration: 2.5 m/s² / Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schallleistung: 82 dB(A) / Unsicherheit K: 1.5 dB(A)
Schalldruck: 76 dB(A) / Unsicherheit K: 1.5 dB(A)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.7 cm
Höhe  13.1 cm
Länge  35.3 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Produkttyp:
Gras-/Strauchschere
Motortyp:
Elektrisch
Schnurlos:
Ja
Geschwindigkeit:
2500 spm
Merkmale:
LXT-Technologie, battery protection system
Klinge:
160 mm
Zahnabstand:
10 mm
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
Ohne Batterie
Breite:
17.7 cm
Höhe:
13.1 cm
Länge:
35.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rasenschere, Elektrische Gartenschere, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku makita, akku-grasschere, dum604rfx, makita, 2500, akku, grasschere, gras/strauchschere, schnurlos, ohne, batterie, zahnteilung:, inkl., grasstrauchschere, zahnteilung, inkl, gras, strauchschere, akkustrauch, ladegerät, zubehör, liion, akkugrasschere, schwarz, blau, ladegert, zubehr, strauch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,84*
€ 162,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 145,05*
€ 162,38*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 150,39*
€ 166,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 156,90*
€ 173,83*
€ 4,90*
ab € 157,85*
€ 176,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.