Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Control Waterpolice RC Einsteiger Motorboot 100% RtR 350 mm (24138)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-5963297
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24138
EAN/GTIN:
     4009803241388
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle

Hauptmerkmale

Technische Details  
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  8 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)  99 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht  Junge
Material  Kunststoff
  
Batterie  
Anzahl unterstützter Batterien  2
Batterien erforderlich  Ja
Netzteiltyp  AA
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  310 mm
Tiefe  95 mm
Gewicht  377,2 g
  
Lieferumfang  
Batterien enthalten  Nein
  
Logistische Daten  
Menge pro Versandkarton  1 Stück(e)
Palettenbreite  80 cm
Palettentyp  800 x 1200 mm
Palettenlänge  120 cm
Lagenanzahl auf Palette  4
Anzahl Kartons auf Palette  24
Kartonanzahl pro Palettenschicht  6
Breite des Versandkartons  47 cm
Länge des Versandkartons  37 cm
Höhe des Versandkartons  25,5 cm
Menge pro Versandkarton  2 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton  3,22 kg
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)  4043529114823
Palette bestellbare Einheit  Nein
Paletten-Rechnungseinheit  Nein
Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen)  Nein
Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen)  Nein
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)  Box
  
Lieferanteneigenschaften  
Zielgruppe  Child
Ursprungsland  China
Montage erforderlich  Nein
Anzahl der Pakete  1
Mindestbestellmenge Versandgehäuse (innen)  1
Typ Gewerbeeinheit  Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)  Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)  Multi
Importland (ISO 3166-1)  Deutschland
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen  Zurückgeleitet
Saisonal  Dauerhaft
(cdm) Stromversorgungstyp (2)  Battery
(cdm) Stromversorgungsformat (2)  Li-Ion
(cdm) Anzahl der Batterien (2)  1
(cdm) enthaltene Batterien (2)  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
8 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.):
99 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht:
Junge
Material:
Kunststoff
Anzahl unterstützter Batterien:
2
Batterien erforderlich:
Ja
Netzteiltyp:
AA
Breite:
310 mm
Tiefe:
95 mm
Batterien enthalten:
Nein
Menge pro Versandkarton:
1 Stück(e)
Palettenbreite:
80 cm
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Palettenlänge:
120 cm
Lagenanzahl auf Palette:
4
Anzahl Kartons auf Palette:
24
Kartonanzahl pro Palettenschicht:
6
Breite des Versandkartons:
47 cm
Länge des Versandkartons:
37 cm
Höhe des Versandkartons:
25,5 cm
Bruttogewicht Hauptkarton:
3,22 kg
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC):
4043529114823
Palette bestellbare Einheit:
Nein
Paletten-Rechnungseinheit:
Nein
Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen):
Nein
Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen):
Nein
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen):
Box
Zielgruppe:
Child
Ursprungsland:
China
Montage erforderlich:
Nein
Anzahl der Pakete:
1
Mindestbestellmenge Versandgehäuse (innen):
1
Typ Gewerbeeinheit:
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format):
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format):
Multi
Importland (ISO 3166-1):
Deutschland
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen:
Zurückgeleitet
Saisonal:
Dauerhaft
(cdm) Stromversorgungstyp (2):
Battery
(cdm) Stromversorgungsformat (2):
Li-Ion
(cdm) Anzahl der Batterien (2):
1
(cdm) enthaltene Batterien (2):
Ja
Weitere Suchbegriffe: 24138, revell, 4009803241388, control, waterpolice, einsteiger, motorboot, 100%, carrera, boat, police
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,34*
€ 30,18*
€ 4,00*
ab € 24,71*
€ 33,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,39*
€ 58,11*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 51,37*
€ 65,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.