Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM432PT2 - Rasenmäher - schnurlos 5 Ah - 2 Akkus - 3600 1/min - 43cm - 17,5 kg (DLM432PT2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DLM432PT2 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Grün
Makita DLM432PT2 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Grün
Artikel-Nr.:
     2753H-6410166
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM432PT2
EAN/GTIN:
     0088381891202
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher

Übersicht

Kurzinfo  Makita DLM432PT2 - Rasenmäher - schnurlos - 18 V - 5 Ah - 2 Akkus - 3600 1/min - 43 cm - 17.5 kg
Gruppe  Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DLM432PT2
Modell  DLM432PT2
EAN/UPC  0088381891202

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DLM432PT2 - Rasenmäher
Produkttyp  Rasenmäher - elektrisch - schnurlos
Batterie  2 x 18 V - Lithium-Ionen - 5 Ah
Laufzeit (max.)  30 min
Geschwindigkeit  3600 1/min
Schneidehöhe  20-75 mm
Schneidebreite  43 cm
Behälterkapazität  50 L
Einstellbare Schnitthöhe  Ja, 13 Stufen
Abmessung  46 cm x 143.5 cm x 104.5 cm
Gewicht  17.5 kg

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Rasenmäher
Motortyp  Elektrisch
Schnurlos  Ja
Geschwindigkeit  3600 1/min
Schneidehöhe  20-75 mm
Schneidebreite  43 cm
Empfohlener Bereich  575 m²
Behälterkapazität  50 L
Merkmale  Faltgriff, sanftes Anlaufen, eXtreme Protection Technology (XPT), Motorbremse
  
Rasenmäher  
Einstellbare Schnitthöhe  Ja, 13 Stufen
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  2 x 5 Ah
Laufzeit (max.)  30 min
  
Verschiedenes  
Details zu Geräuschemission undamp; Vibration  Schallleistung: 95 dB(A) / Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalldruck: 81 dB(A) / Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration: 2.5 m/s² / Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  46 cm
Tiefe  143.5 cm
Höhe  104.5 cm
Gewicht  17.5 kg
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Hinterräder: Durchmesser: 16 cm
Vorderräder: Durchmesser: 14 cm
Folded: 46 cm x 86.5 mm x 47.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
23,0 kg
Produkttyp:
Rasenmäher
Motortyp:
Elektrisch
Schnurlos:
Ja
Geschwindigkeit:
3600 1/min
Schneidehöhe:
20-75 mm
Schneidebreite:
43 cm
Empfohlener Bereich:
575 m²
Behälterkapazität:
50 L
Einstellbare Schnitthöhe:
Ja, 13 Stufen
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
2 x 5 Ah
Laufzeit (max.):
30 min
Breite:
46 cm
Tiefe:
143.5 cm
Höhe:
104.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Akkumäher, Akkurasenmäher, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeug-ersatzakkus makita 18v 5,0ah, akku für werkzeug, akku für werkzeug makita, makita, dlm432pt2, 3600, rasenmäher, rasenmher, akkus, schnurlos, 1/min, 17.5, 1min, akkurasenmäher, akku, akkurasenmher, 2x18v, inkl., inkl, akumuliatorine, vejapjove, 43cm, liion, dc18rd, pjovimas/surinkimas/mulciavimas, doppelladegerät, ladegerät, schnittbreite, max.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 403,18*
€ 429,35*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 400,15*
€ 429,36*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 415,00*
€ 441,28*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 428,87*
€ 456,82*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 434,71*
€ 465,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,35*
€ 510,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,18*
€ 509,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,03*
€ 503,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,67*
€ 491,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,18*
€ 479,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.