Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 53.033.896 - Wagen - 3 Jahr(e) - Schwarz (63389600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRIO 53.033.896 Model Railways Parts & Accessories
BRIO 53.033.896 Model Railways Parts & Accessories
BRIO 53.033.896 Model Railways Parts & Accessories
Artikel-Nr.:
     2753H-6788001
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     63389600
EAN/GTIN:
     7312350338966
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
spielzeug eisenbahn

Hauptmerkmale

Design  
Produkttyp  Wagen
Markenkompatibilität  BRIO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  0,3 Jahr(e)
Anzahl Teile  2 Stück(e)
Produktfarbe  Schwarz
Themenwelt  Countryside
Ursprungsland  China
Zertifizierung  CE, Grüner Punkt
  
Leistung  
Batterien erforderlich  Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  2
Akku-/Batterietyp  LR44
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  38 mm
Tiefe  76 mm
Höhe  49 mm
Gewicht  65 g
  
Verpackungsdaten  
Akkus/Batterien enthalten  Ja
Verpackungsbreite  100 mm
Verpackungstiefe  145 mm
Verpackungshöhe  50 mm
  
Merkmale  
Typ  Model Railways Parts und Accessories
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  21,3 mm
Länge des Versandkartons  17,2 mm
Höhe des Versandkartons  16,8 mm
Anzahl Produkte pro Versandkarton  6 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Wagen
Markenkompatibilität:
BRIO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
0,3 Jahr(e)
Anzahl Teile:
2 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Themenwelt:
Countryside
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, Grüner Punkt
Batterien erforderlich:
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
LR44
Breite:
38 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
49 mm
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Typ:
Model Railways Parts und Accessories
Breite des Versandkartons:
21,3 mm
Länge des Versandkartons:
17,2 mm
Höhe des Versandkartons:
16,8 mm
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
6 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 63389600, 33896, brio, ravensburger, goldwaggon, licht, light, gold, wagon, 53.033.896., typ:, wagen, markenkompatibilität:, empfohlenes, alter, jahren, mind.):, jahr(e)., breite:, tiefe:, höhe:, verpackungsbreite:, verpackungstiefe:, verpackungshöhe:, 53033896, markenkompatibilitt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 12,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,84*
€ 24,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,69*
€ 32,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.