Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Safari Adventure Set Spielset (63396000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Safari Adventure Set Spielset
Ravensburger Safari Adventure Set Spielset
Artikel-Nr.:
     2753H-6788102
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     63396000
EAN/GTIN:
     7312350339604
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
moderne gesellschaftsspiele

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Spielset
Material  Holz
Minimale Anzahl an Spielern  1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  3 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Produktfarbe  Mehrfarbig
Maximale Anzahl an Spielern  1
  
Leistung  
Batterien erforderlich  Nein
  
Verpackungsdaten  
Anzahl Teile  26 Stück(e)
Verpackungsart  Box
Verpackungsbreite  345 mm
Verpackungstiefe  120 mm
Verpackungshöhe  345 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
Spielset
Material:
Holz
Minimale Anzahl an Spielern:
1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
3 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Maximale Anzahl an Spielern:
1
Batterien erforderlich:
Nein
Anzahl Teile:
26 Stück(e)
Verpackungsart:
Box
Verpackungsbreite:
345 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: 33960, 63396000, brio, safari, adventure, ravensburger, train, spielset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.