Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Volvo A40G Elektromotor 1:20 Muldenkipper (405056)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Volvo A40G Elektromotor 1:20 Muldenkipper (405056)
Artikel-Nr.:
     2753H-6927166
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     405056
EAN/GTIN:
     4042774458089
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Muldenkipper
Motortyp  Elektromotor
Maßstab  1:20
Bauart  Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe  Grau, Gelb
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  6 Jahr(e)
Antriebstyp  2-Rad-Antrieb (2WD)
Automatische Abschaltung  Ja
Frequenzband  2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen  Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Bewegliche Teile  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  39,5 cm
Breite  132 mm
Höhe  145 mm
Gewicht  840 g
  
Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
  
Sicherheitswarnung  
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren  Ja
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen  Ja
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  1,33 kg
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
Transmitter  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Muldenkipper
Motortyp:
Elektromotor
Maßstab:
1:20
Bauart:
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe:
Grau, Gelb
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
6 Jahr(e)
Antriebstyp:
2-Rad-Antrieb (2WD)
Automatische Abschaltung:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen:
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Bewegliche Teile:
Ja
Länge (mm):
39,5 cm
Breite:
132 mm
Höhe:
145 mm
Batterien erforderlich:
Ja
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren:
Ja
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen:
Ja
Paketgewicht:
1,33 kg
Verpackungsart:
Box
Transmitter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 405056, jamara, muldenkipper, volvo, a40g, elektromotor, 1:20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,50*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.