Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Water Animals Dolphin (410111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara Water Animals Dolphin
Jamara Water Animals Dolphin
Jamara Water Animals Dolphin
Jamara Water Animals Dolphin
Jamara Water Animals Dolphin
Jamara Water Animals Dolphin
Jamara Water Animals Dolphin
Jamara Water Animals Dolphin
Jamara Water Animals Dolphin
Artikel-Nr.:
     2753H-6927188
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     410111
EAN/GTIN:
     4042774450021
Suchbegriffe:
410111
jamara
water
animals

Produkttext

2,4 GHz für Mehrspielerbetrieb - 2 Antriebsmotoren - Einfach zu steuern - Mit Sicherheitsfunktion! Schiffsschrauben drehen sich nur im Wasser.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Tier
Tiertyp  Dolphin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  6 Jahr(e)
Anzahl der Motoren  2
Batterielebensdauer  60 min
Produktfarbe  Blau, Weiß
  
Batterie  
Anzahl unterstützter Batterien  3
Batterien erforderlich  Ja
Anzahl der Batterien (Sender)  4
Batterie der Fernbedienung  4 x AA
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  227 mm
Tiefe  153 mm
Höhe  110 mm
Gesamtlänge  16 cm
  
Lieferumfang  
Batterien enthalten  Nein
Transmitter  Ja
Verpackungsart  Fensterbox
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Tier
Tiertyp:
Dolphin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
6 Jahr(e)
Anzahl der Motoren:
2
Batterielebensdauer:
60 min
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Anzahl unterstützter Batterien:
3
Batterien erforderlich:
Ja
Anzahl der Batterien (Sender):
4
Batterie der Fernbedienung:
4 x AA
Breite:
227 mm
Tiefe:
153 mm
Höhe:
110 mm
Gesamtlänge:
16 cm
Batterien enthalten:
Nein
Transmitter:
Ja
Verpackungsart:
Fensterbox
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: delphin, dolphin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,68*
€ 23,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,13*
€ 37,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.