Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460453 Aufsitzspielzeug (460453)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara 460453 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztier
Jamara 460453 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztier
Jamara 460453 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztier
Jamara 460453 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztier
Jamara 460453 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztier
Artikel-Nr.:
     2753H-6927240
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460453
EAN/GTIN:
     4042774450373
Suchbegriffe:
Hüpftiere
Straßenspiele
straßenspiele

Hauptmerkmale

Merkmale  
Antriebstyp  Nein
Typ  Spielzeug in Tierform zum Draufsetzen
Empfohlenes Geschlecht  Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  1 Jahr(e)
Produktfarbe  Pink
Maximales Lastgewicht  50 kg
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  620 mm
Tiefe  250 mm
Höhe  490 mm
Gewicht  1,29 kg
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Antriebstyp:
Nein
Typ:
Spielzeug in Tierform zum Draufsetzen
Empfohlenes Geschlecht:
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
1 Jahr(e)
Produktfarbe:
Pink
Maximales Lastgewicht:
50 kg
Breite:
620 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
490 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 460453, jamara, hüpftier, einhorn, pink, aufsitzspielzeug, hpftier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,87*
€ 20,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,04*
€ 31,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.