Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Smart Tech Sound Feuerwehreinsatz (63397600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRIO Smart Tech Sound Feuerwehreinsatz
BRIO Smart Tech Sound Feuerwehreinsatz
BRIO Smart Tech Sound Feuerwehreinsatz
BRIO Smart Tech Sound Feuerwehreinsatz
BRIO Smart Tech Sound Feuerwehreinsatz
BRIO Smart Tech Sound Feuerwehreinsatz
Artikel-Nr.:
     2753H-6968665
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     63397600
EAN/GTIN:
     7312350339765
Suchbegriffe:
33976
63397600
brio
smart

Produkttext

„Oh nein! Es brennt!“ Mit dem 33976 Smart Tech Sound Feuerwehreinsatz bringst du die Feuerwehr auf deine BRIO World Streckenführung. Werde zur Feuerwehr und lösche das Feuer mit Hilfe des Wasserschlauchs des Feuerwehrwaggons. Spielst du den Feuerwehreinsatz mit der 33971 Smart Tech Sound Lok mit Aufnahmefunktion (nicht enthalten) macht dein Bahnspiel durch die spannenden Funktionen noch mehr Spaß. Wenn der Zug durch den Tunnel fährt, erklingen die voreingestellten Rettungsgeräusche. Mit der Smart Tech Sound-App sind weitere Anpassungen möglich.

Hauptmerkmale

Design  
Produkttyp  Tunnel
Markenkompatibilität  BRIO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  0,3 Jahr(e)
Anzahl Teile  4 Stück(e)
Ursprungsland  China
Zertifizierung  CE
  
Leistung  
Batterien erforderlich  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  157 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  150 mm
Verpackungstiefe  250 mm
Verpackungshöhe  60 mm
  
Merkmale  
Typ  Model Railways Parts und Accessories

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Tunnel
Markenkompatibilität:
BRIO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
0,3 Jahr(e)
Anzahl Teile:
4 Stück(e)
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Batterien erforderlich:
Nein
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Typ:
Model Railways Parts und Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 12,66*
€ 17,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,94*
€ 27,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.