Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-6989481 Herst.-Nr.: 21083 EAN/GTIN: 4260631428598 |
| |
|
| | |
| Produkttext Modell einer japanischen Drift Ikone im Maßstab 1:24 als RTR Modell. Die montierten Drift Reifen erlauben extreme Driftwinkel auf jedem glatten Untergrund und die Front LED Belechtung unterstreicht den sportlichen Charakter des Modells zusätzlich. Ebenfalls im Lieferumfang sind 4 Gummireifen inkl. Felgen für coole Rennaction auf engstem Raum. Drifte mit deinen Freunden um die mitgelieferten Pylonen oder rase mit den Gummireifen präzise um jedes Hindernis. Egal was Du machst, Spaß ist mit diesem tollen Set rt und durch das 2,4GHz Übertragungssystem kannst Du auch gleichzeitig mit mehreren Freunden fahren. Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Sportwagen | Motortyp | Elektromotor | Maßstab | 1:24 | Bauart | Betriebsbereit (RTR) | Gehäusefarbe | Schwarz, Rot | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Frequenzband | 2.4 GHz | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 189 g | Länge (mm) | 18,5 cm | Breite | 84 mm | Höhe | 60 mm | | | Batterie | | Batterien erforderlich | Ja | Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Batteriekapazität | 500 mAh | Batteriespannung | 3,7 V | Batteriespannung (Transmitter) | 1,5 V | Anzahl unterstützter Batterien | 1 | Anzahl der Batterien (Sender) | 2 | Kompatible Batteriegrößen | AA | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsbreite | 240 mm | Verpackungstiefe | 240 mm | Verpackungshöhe | 105 mm | Paketgewicht | 555 g | Verpackungsart | Fensterbox | | | Lieferumfang | | Anzahl | 1 | Transmitter | Ja | Batterien enthalten | Ja | Ladegerät | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Typ: | Sportwagen | Motortyp: | Elektromotor | Maßstab: | 1:24 | Bauart: | Betriebsbereit (RTR) | Gehäusefarbe: | Schwarz, Rot | Empfohlenes Geschlecht: | Junge/Mädchen | Frequenzband: | 2.4 GHz | Länge (mm): | 18,5 cm | Breite: | 84 mm | Höhe: | 60 mm | Batterien erforderlich: | Ja | Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | Batteriekapazität: | 500 mAh | Batteriespannung: | 3,7 V | Batteriespannung (Transmitter): | 1,5 V | Anzahl unterstützter Batterien: | 1 | Anzahl der Batterien (Sender): | 2 | Kompatible Batteriegrößen: | AA | Verpackungsbreite: | 240 mm | Verpackungstiefe: | 240 mm | Verpackungshöhe: | 105 mm | Paketgewicht: | 555 g | Verpackungsart: | Fensterbox | Anzahl: | 1 | Transmitter: | Ja | Batterien enthalten: | Ja | Ladegerät: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 21083, amewi, drift, auto, sport, liion, akku, 500mah, /14+, elektromotor, 1:24, sportwagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,94* | € 21,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,52* | € 35,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|