Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22502 RC-Modellbau Landfahrzeug Elektromotor 1:14 Feuerwehrwagen (22502)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22502 RC-Modellbau Landfahrzeug Elektromotor 1:14 Feuerwehrwagen (22502)
Artikel-Nr.:
     2753H-6989562
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22502
EAN/GTIN:
     4260677950947
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielzeug Feuerwehr

Produkttext

Exklusives Lizenzmodell eines Mercedes AROCS Leiterfahrzeugs der deutschen Feuerwehr. Maßstab 1:18. Dieser wunderschöne Nachbau besticht durch seine Detailtreue, die voll proportionalen Fahrfunktionen, dem klassischen Martinshorn-Sound und durch die helle LED-Beleuchtung. Weitere Funktionen wie drehbare Leiter mit Höhenverstellung, Spritzwasserfunktion (Reichweite ca. 2m) oder Licht, Sound und Trimmung der Lenkung sind leicht über den mitgelieferten 2,4GHz Sender in edlem Schwarz/Rot mit Aluknüppeln zu bedienen. Die Reichweite des Senders / Modells beträgt ca. 30-50m. Die Beschriftung ist vollständig auf Deutsch und das Modell trägt das originale Mercedes Benz Logo (weltweite Exklusiv-Lizenz für Amewi). Alle Anbauteile und Applikationen entsprechen dem Original-Fahrzeug. Die Auslieferung erfolgt in einem hochwertigen schwarzen Karton mit Mercedes Aufdruck und Hologramm mit Seriennummer der Daimler AG. Der kräftige 2WD Hinterrad-Antrieb mit den Gummireifen sorgt für ausreichend Traktion, um auch an schwierigere Stellen zu gelangen. Der mitgelieferte 1200mAh Li-Ion Akku sorgt dabei je nach Untergrund und Feature-Nutzung für eine Fahrzeit von ca. 10-15 Minuten. Der Akku ist wechselbar und mit optionalen Ersatz-Akkus ist ein langer Spielspaß rt. Zum Laden des Akkus liegt dem Set ein USB-Kabel bei.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Feuerwehrwagen
Motortyp  Elektromotor
Maßstab  1:14
Bauart  Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe  Schwarz, Rot
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  8 Jahr(e)
Antriebstyp  2-Rad-Antrieb (2WD)
Frequenzband  2.4 GHz
Anzahl Kanäle  12 Kanäle
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  58 cm
Breite  150 mm
Höhe  240 mm
Gewicht  2,46 kg
  
Batterie  
Batterien erforderlich  Nein
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  1200 mAh
Batteriespannung  7,4 V
  
Lieferumfang  
Transmitter  Ja
Batterien enthalten  Ja
Ladegerät  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Typ:
Feuerwehrwagen
Motortyp:
Elektromotor
Maßstab:
1:14
Bauart:
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe:
Schwarz, Rot
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
8 Jahr(e)
Antriebstyp:
2-Rad-Antrieb (2WD)
Frequenzband:
2.4 GHz
Anzahl Kanäle:
12 Kanäle
Länge (mm):
58 cm
Breite:
150 mm
Höhe:
240 mm
Batterien erforderlich:
Nein
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
1200 mAh
Batteriespannung:
7,4 V
Transmitter:
Ja
Batterien enthalten:
Ja
Ladegerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug Feuerwehrfahrzeug, Spielzeug Feuerwehrwagen, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, 22502, amewi, mercedesbenz, feuerwehrdrehleiterfahrzeug, lizenzfahrzeug, 1:18, modelllkw, 100%, inkl., akku, ladekabel, rcmodellbau, landfahrzeug, elektromotor, 1:14, feuerwehrwagen, inkl, mercedes, benz, feuerwehr, drehleiterfahrzeug, modell, modellbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.