Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Birkenbaum, Kunstpflanze, 180cm (82505231)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7003521
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82505231
EAN/GTIN:
     4026397502374
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Birkenbaum, Kunstpflanze, 180cm (82505231)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 82505231, europalms, birkenbaum, kunstpflanze, 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 198,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 160,48*
€ 199,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.