Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Areca deluxe, Kunstpflanze, 180cm (82509443)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7008548
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509443
EAN/GTIN:
     4026397510430
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Areca deluxe, Kunstpflanze, 180cm (82509443)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 82509443, europalms, areca, deluxe, kunstpflanze, 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,52*
€ 134,98*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 113,93*
€ 143,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.