Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kokos-Palmwedel, künstlich, 110cm 12x (82509897)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7009035
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509897
EAN/GTIN:
     4026397636345
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Kokos-Palmwedel, künstlich, 110cm 12x (82509897)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, 82509897, europalms, kokospalmwedel, künstlich, 110cm, knstlich, kokos, palmwedel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 214,80*
€ 260,25*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 223,91*
€ 270,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,85*
€ 316,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.