Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Sterngras, künstlich, 120cm (82600124)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7013511
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600124
EAN/GTIN:
     4026397482560
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
blumen, blätter, zweige
EUROPALMS Sterngras, künstlich, 120cm (82600124)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 82600124, europalms, sterngras, künstlich, 120cm, knstlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,99*
ab € 73,85*
€ 95,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 83,36*
€ 106,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.