Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Flying Dragon, animiert, blau, 120cm (83316101)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7027521
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83316101
EAN/GTIN:
     4026397662818
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
halloween dekoration
EUROPALMS Halloween Flying Dragon, animiert, blau, 120cm (83316101)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 83316101, europalms, halloween, flying, dragon, animiert, blau, 120cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 70,44*
€ 90,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 88,20*
€ 111,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.