Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Tannenbaum FUTURA, gold-metallic, 180cm (83500550)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7029001
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500550
EAN/GTIN:
     4026397524956
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
tannen baum
bäume
EUROPALMS Tannenbaum FUTURA, gold-metallic, 180cm (83500550)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 83500550, europalms, tannenbaum, futura, goldmetallic, 180cm, gold, metallic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 135,21*
€ 168,62*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 161,10*
€ 198,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.