Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Stern Laterne, Papier, blau, 50 cm (83502284)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7041549
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83502284
EAN/GTIN:
     4026397589900
Suchbegriffe:
83502284
europalms
stern
laterne
EUROPALMS Stern Laterne, Papier, blau, 50 cm (83502284)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: papier, blau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 4,12*
€ 5,58*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 47,80*
€ 63,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.