Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Fenchelbund, getrocknet, gold, 160cm (83502363)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7042012
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83502363
EAN/GTIN:
     4026397551976
Suchbegriffe:
83502363
europalms
fenchelbund
getrocknet
EUROPALMS Fenchelbund, getrocknet, gold, 160cm (83502363)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: gold, 160cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 93,10*
€ 118,94*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 125,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.