Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hasbro Connect 4 Game Kinder Lernspiel (A5640594)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-7101377
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     A5640594
EAN/GTIN:
     5010993721788
Suchbegriffe:
Brettspiele
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Lehrreiches Spiel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Genre  Lernspiel
Einzelspielermodus  Nein
Multiplayer-Modus  Ja
Team-Spiel-Modus  Nein
Kooperativer Spielmodus  Ja
Familienspiel  Ja
Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel  Ja
Reise-Edition  Nein
Minimale Anzahl an Spielern  2
Maximale Anzahl an Spielern  2
Zielgruppe  Kinder
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  6 Jahr(e)
  
Lern- und Übungsfähigkeiten  
Training von logischem und kritischem Denken  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Genre:
Lernspiel
Einzelspielermodus:
Nein
Multiplayer-Modus:
Ja
Team-Spiel-Modus:
Nein
Kooperativer Spielmodus:
Ja
Familienspiel:
Ja
Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel:
Ja
Reise-Edition:
Nein
Minimale Anzahl an Spielern:
2
Maximale Anzahl an Spielern:
2
Zielgruppe:
Kinder
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
6 Jahr(e)
Training von logischem und kritischem Denken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lernspiele, Pädagogische Spiele, Moderne Gesellschaftsspiele, moderne gesellschaftsspiele, hasbro, a5640594, 5640594, gewinnt, geschicklichkeitsspiel, connect, game, kinder, lernspiel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
17
€ 5,99*
ab € 17,17*
€ 24,85*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,23*
€ 33,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,67*
€ 34,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.