Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-7147307 Herst.-Nr.: F0800100 EAN/GTIN: 5010993779543 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Genre | Lernspiel | Einzelspielermodus | Nein | Multiplayer-Modus | Ja | Team-Spiel-Modus | Nein | Kooperativer Spielmodus | Ja | Familienspiel | Ja | Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel | Ja | Reise-Edition | Nein | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | Zielgruppe | Erwachsene und Kinder | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Genre: | Lernspiel | Einzelspielermodus: | Nein | Multiplayer-Modus: | Ja | Team-Spiel-Modus: | Nein | Kooperativer Spielmodus: | Ja | Familienspiel: | Ja | Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel: | Ja | Reise-Edition: | Nein | Minimale Anzahl an Spielern: | 2 | Maximale Anzahl an Spielern: | 4 | Zielgruppe: | Erwachsene und Kinder | Empfohlenes Geschlecht: | Junge/Mädchen | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): | 8 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderne Gesellschaftsspiele, moderne gesellschaftsspiele, hasbro, f0800100, 0800100, spiel, lebens, brettspiel, f0800, erwachsene, kinder, lernspiel, 0800 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,90* | € 42,53* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 37,51* | € 49,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,19* | € 54,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|