Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Volkswagen T1 Camping Bus - Special Edition (70826)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Playmobil Volkswagen T1 Camping Bus - Special Edition
Playmobil Volkswagen T1 Camping Bus - Special Edition
Playmobil Volkswagen T1 Camping Bus - Special Edition
Playmobil Volkswagen T1 Camping Bus - Special Edition
Playmobil Volkswagen T1 Camping Bus - Special Edition
Playmobil Volkswagen T1 Camping Bus - Special Edition
Playmobil Volkswagen T1 Camping Bus - Special Edition
Playmobil Volkswagen T1 Camping Bus - Special Edition
Playmobil Volkswagen T1 Camping Bus - Special Edition
Artikel-Nr.:
     2753H-7192084
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70826
EAN/GTIN:
     4008789708267
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto

Produkttext

Der kultige Volkswagen T1 als Surfer-Van in einer neuen Farbvariante und mit Einzelteilen in Chrom-Optik als limitierte Auflage! Mit voll ausgestattetem Innenraum und viel Zubehör für einen Surf-Ausflug. Die Surfbretter sind auf dem Dach verstaubar! "Everybody's gone surfin - surfin' USA!" Mit dem kultigen Volkswagen T1 Camping Bus in der Special Edition werden Reiseträume wahr. Einfach die Surfbretter auf den Dachgepäckträger schnallen, Vorräte und Gepäck verstauen und los geht die Fahrt ins Urlaubsparadies. Mit seinem freundlichen blau-weißen Farbdesign und dem fröhlichen 'Aloha Surfers' Schriftzug auf der Seite ist dieser T1 Camping Bus der Hingucker auf jeder Straße. Nicht nur der Dachgepäckträger und die Seitenspiegel, sondern auch Stoßstangen, Radkappen und Scheinwerferringe glänzen in silbriger Chrom-Optik. Öffnet man das Dach und die Seitentüren, wird der typische T1 Camping Bus-Innenraum sichtbar: karierte Sitzpolster, ein Klapptisch, Spüle, Kühlschrank, Regale und Staufächer in den Seitentüren sorgen für authentisches Campingbusfeeling. Wie beim großen Original können die Sitzpolster mit wenigen Handgriffen zur bequemen Liegefläche umfunktioniert werden. Der Volkswagen T1 Camping Bus ist Lebensfreude pur! Das Spielset enthält eine PLAYMOBIL-Figur, einen Border-Collie, einen T1 Camping Bus in Special Surfer Edition mit abnehmbaren Dach, detailreicher Innenausstattung, Stauraum in den Seitentüren, ein Surfbrett und viele weitere liebevolle Extras.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Bus
Produktfarbe  Mehrfarben
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  5 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung  Indoor
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)  99 Jahr(e)
Anzahl Teile  65 Stück(e)
Minimale Anzahl an Spielern  1
  
Lern- und Übungsfähigkeiten  
Feinmotorik trainieren  Ja
  
Sicherheitswarnung  
EU TSD Warnung  Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Geschlossene Box
  
Lieferumfang  
Figur enthalten  Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren  2 Stück(e)
Verpackungsinhalt  1 Mann; Tiere: 1 Hund; Zubehör: 1 Volkswagen T1 Camping Bus, 1 Gepäckträger, 2 Spanngurte, 1 Surfbrett, 1 Sonnencreme, 1 Paar Badeschuhe, 1 Football, 1 Zahnbürste, 1 Zahncreme, 1 Banane, 1 Apfel, 1 Mütze, 1 Armbanduhr, 2 Armbänder

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Bus
Produktfarbe:
Mehrfarben
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
5 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung:
Indoor
Empfohlenes Alter in Jahren (max.):
99 Jahr(e)
Anzahl Teile:
65 Stück(e)
Minimale Anzahl an Spielern:
1
Feinmotorik trainieren:
Ja
EU TSD Warnung:
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Verpackungsart:
Geschlossene Box
Figur enthalten:
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren:
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, 70826, playmobil, volkswagen, camping, limited, special, edition
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 4,79*
ab € 34,31*
€ 44,33*
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 40,72*
€ 51,95*
13 Tage
31
€ 6,29*
ab € 43,57*
€ 55,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,98*
€ 59,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.