Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin DR Freight Car Set Modelleisenbahn und -zug (082268)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753H-7380461
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     082268
EAN/GTIN:
     4001883822686
Suchbegriffe:
Fahrzeuge Z
Güterwagen Z
güterwagen z

Hauptmerkmale

Design  
Produkttyp  Zugmodell
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  15 Jahr(e)
Maßstab  Z (1:220)
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Produktfarbe  Braun
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  175 mm

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zugmodell
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
15 Jahr(e)
Maßstab:
Z (1:220)
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Produktfarbe:
Braun
Länge (mm):
175 mm
Weitere Suchbegriffe: 082268, märklin, mrklin, güterwagen, 3erset, freight, modelleisenbahn, gterwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 110,90*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,43*
€ 110,91*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 95,50*
€ 116,35*
6 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,58*
€ 152,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.