Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-7528123 Herst.-Nr.: E4941100 EAN/GTIN: 5010993542598 |
| |
|
| | |
| Produkttext Kinder und Erwachsene fiebern gemeinsam bei dieser Tabu-Version. Das Spiel beinhaltet 2 Kartendecks, eines davon speziell für Kinder mit jeweils einem Suchbegriff und nur 2 Tabuwörtern pro Karte. Im Rennen gegen die Sanduhr versuchen die Spieler innerhalb einer Minute möglichst viele Wörter zu erraten, die der aktive Spieler zu umschreiben versucht, ohne dabei die Tabuwörter zu verwenden. Wer ein Tabuwort nennt, wird ausgequietscht. Und das bedeutet Punkteverlust. Im Spiel finden sich über 1.000 Suchbegriffe auf 260 Karten - 130 Karten für Erwachsene und 130 Karten, die speziell für Kinder entwickelt wurden. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt dieses unaussprechlich gute Familienspiel! Hauptmerkmale Merkmale | | Einzelspielermodus | Nein | Multiplayer-Modus | Ja | Team-Spiel-Modus | Ja | Kooperativer Spielmodus | Ja | Familienspiel | Ja | Minimale Anzahl an Spielern | 4 | Zielgruppe | Kinder und Erwachsene | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | Die Aufsicht durch einen Erwachsenen wird empfohlen | Ja | Anzahl der Karten | 260 Stück(e) | Geeignet für | Indoor | Produktfarbe | Mehrfarbig | | | Lern- und Übungsfähigkeiten | | Training von logischem und kritischem Denken | Ja | Entwicklung der Phantasie | Ja | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | | | Sicherheitswarnung | | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Einzelspielermodus: | Nein | Multiplayer-Modus: | Ja | Team-Spiel-Modus: | Ja | Kooperativer Spielmodus: | Ja | Familienspiel: | Ja | Minimale Anzahl an Spielern: | 4 | Zielgruppe: | Kinder und Erwachsene | Empfohlenes Geschlecht: | Junge/Mädchen | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): | 8 Jahr(e) | Die Aufsicht durch einen Erwachsenen wird empfohlen: | Ja | Anzahl der Karten: | 260 Stück(e) | Geeignet für: | Indoor | Produktfarbe: | Mehrfarbig | Training von logischem und kritischem Denken: | Ja | Entwicklung der Phantasie: | Ja | Verpackungsart: | Box | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hasbro, e4941100, 4941100, edition, tabu, tabufamilien, kartenspiel, familienedition, brettspiel, jahren, familien, kinder, erwachsene, jahr(e, jahre, jahr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,12* | € 41,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,00* | € 60,54* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 46,73* | € 61,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|