Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Technicus-Pro Flache Reibe Schwarz - Edelstahl (14242270)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Technicus-Pro Flache Reibe Schwarz, Edelstahl
Westmark Technicus-Pro Flache Reibe Schwarz, Edelstahl
Westmark Technicus-Pro Flache Reibe Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2753H-7802957
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     14242270
EAN/GTIN:
     4004094142475
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel

Produkttext

Reibe "Technicus-Pro", grob, 40 cm Diese Reibenserie bietet Schneidtechnologie für höchste Ansprüche. Im Rahmen eines speziellen Fertigungsverfahrens wird die Oberfläche des Edelstahls mit einer professionellen Ätztechnik so bearbeitet, dass außergewöhnlich scharfe und langlebige Klingen entstehen. Früchte und Gemüse werden somit nicht „zerquetscht“ oder „zerrieben“ sondern sauber geschnitten - für vollen Aroma-Genuss. Der rutschfeste Fuß ermöglicht ein sicheres Arbeiten, und der praktische Klingenschutz stellt sicher, dass man die Reibe auch gut geschützt in der Schublade verstauen kann. - Schneidtechnologie für höchste Ansprüche - besonders scharfe, langlebige Klingen - rutschfester Fuß für sicheres Arbeiten - praktischer Klingenschutz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Flache Reibe
Produktfarbe  Schwarz, Edelstahl
Material  Kunststoff, Edelstahl
Griff(e)  Ja
Anzahl der working planes  1
Rutschfeste Füße  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  36 mm
Tiefe  399 mm
Höhe  28 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Flache Reibe
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Griff(e):
Ja
Anzahl der working planes:
1
Rutschfeste Füße:
Ja
Breite:
36 mm
Tiefe:
399 mm
Höhe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Gemüsereibe, Gourmethobel, Grobreibe, Kronenreibe, Mittelreibe, Rohkost-Raspel, Rohkost-Reibe, Rohkostraspel, Rohkostreibe, rohkostreibe westmark, gemüsehobel, 14242270, westmark, reibe, technicuspro, technicus, flache, schwarz, edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 14,31*
7 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 11,50*
€ 15,64*
25 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 20,82*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 22,08*
€ 28,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.