Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Hebelkorkenzieher "Pedro" - Doppelzackiger Korkabzieher - Chrom - Stahl - Zink Stahl - 73 mm - 38 mm - 205 mm (6155336C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Pedro Einfacher Korkenzieher Stahl
Westmark Pedro Einfacher Korkenzieher Stahl
Westmark Pedro Einfacher Korkenzieher Stahl
Westmark Pedro Einfacher Korkenzieher Stahl
Westmark Pedro Einfacher Korkenzieher Stahl
Westmark Pedro Einfacher Korkenzieher Stahl
Westmark Pedro Einfacher Korkenzieher Stahl
Westmark Pedro Einfacher Korkenzieher Stahl
Artikel-Nr.:
     2753H-7803061
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     6155336C
EAN/GTIN:
     4004094615566
Suchbegriffe:
Flügel-Korkenzieher
Flügelkorkenzieher
Hebel-Korkenzieher
Hebelkorkenzieher

Produkttext

MONOPOL Korkenzieher sind mit dem speziellen Spiral-Scharfgewinde ausgestattet. Das Scharfgewinde schneidet sich sanft in den Korken und drückt diesen nicht auseinander. Ein Zerbrechen des Korkens beim Herausziehen ist so, auch wegen der breiten, flachen Zugfläche der Spirale, nahezu unmöglich.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Doppelzackiger Korkabzieher
Produktfarbe  Chrom
Material  Stahl, Zink Stahl
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  73 mm
Verpackungstiefe  38 mm
Verpackungshöhe  205 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Doppelzackiger Korkabzieher
Produktfarbe:
Chrom
Material:
Stahl, Zink Stahl
Verpackungsbreite:
73 mm
Verpackungstiefe:
38 mm
Verpackungshöhe:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Corkscrew, Korken-Zieher, Korkenzieher, Weinflaschenöffner, Weinöffner, korkenzieher westmark, flügelkorkenzieher, westmark, 6155336c, 6155336, pedro, hebelkorkenzieher, stahl, »pedro«, monopol, edition, korkenzieher, "pedro", doppelzackiger, korkabzieher, chrom, zink
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,31*
€ 22,97*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 24,06*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 43,33*
€ 56,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.