Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Smart Tech Sound Geisterbahnhof (36007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Smart Tech Sound Geisterbahnhof
BRIO Smart Tech Sound Geisterbahnhof
BRIO Smart Tech Sound Geisterbahnhof
BRIO Smart Tech Sound Geisterbahnhof
BRIO Smart Tech Sound Geisterbahnhof
BRIO Smart Tech Sound Geisterbahnhof
BRIO Smart Tech Sound Geisterbahnhof
BRIO Smart Tech Sound Geisterbahnhof
BRIO Smart Tech Sound Geisterbahnhof
BRIO Smart Tech Sound Geisterbahnhof
BRIO Smart Tech Sound Geisterbahnhof
BRIO Smart Tech Sound Geisterbahnhof
BRIO Smart Tech Sound Geisterbahnhof
BRIO Smart Tech Sound Geisterbahnhof
Artikel-Nr.:
     2753H-8028828
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     36007
EAN/GTIN:
     7312350360073
Suchbegriffe:
36007
brio
tech
smart

Hauptmerkmale

Design  
Produkttyp  Servicestation
Markenkompatibilität  BRIO
Vorgeschlagenes Geschlecht  Beide Geschlechter
Produktfarbe  Mehrfarbig
Zertifizierung  CE, FSC
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  170 mm
Verpackungshöhe  200 mm
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Servicestation
Markenkompatibilität:
BRIO
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Beide Geschlechter
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Zertifizierung:
CE, FSC
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: sound, spooky, train, station, geisterbahnhof
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.