Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-8082095 Herst.-Nr.: 80-528764 EAN/GTIN: 3417765287640 |
| |
|
| | |
| Produkttext Mit wenigen Handgriffen den Fighter-Velociraptor in ein cooles Fahrzeug verwandeln! - Der coole Velociraptor kann mit nur wenigen Handgriffen in ein Fahrzeug verwandelt werden und bringt 4 Projektile mit - Mit LCD-Bildschirm, der Dino- oder Rennfahrer- animationen zeigt - Beim Drücken der Kopftaste werden realistische Sätze abgespielt - Mit einer coolen Dinosaurierstimme und Geräuscheffekten, die durch das Drücken einer Taste aktiviert werden - Bringt 4 Projektile mit, die durch das Drücken der Abschussvorrichtung abgeworfen werden - Der Abschusswinkel ist einstellbar - Durch Drücken der Aktionstaste werden Kopf- und Klauenbewegung ausgelöst - Die rote LED leuchtet im Dinomodus passend zu den Sätzen und Geräuschen auf - Mit Lautstärkeregler - Kindersicheres Batteriefach und Abschaltautomatik - Demobatterien sind enthalten Hauptmerkmale Merkmale | | Anzahl der Transformationen | 1 | Produktfarbe | Rot | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 8 Jahr(e) | Mit Ton | Ja | Automatische Abschaltung | Ja | Tiertyp | Velociraptor | | | Akku/Batterie | | Energiequelle | Akku | Batterien erforderlich | Ja | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Akku-/Batterietyp | AAA | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 113 mm | Tiefe | 204 mm | Höhe | 87 mm | Gewicht | 360 g | | | Verpackungsdaten | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | | | Sonstige Funktionen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Anzahl der Transformationen: | 1 | Produktfarbe: | Rot | Vorgeschlagenes Geschlecht: | Junge/Mädchen | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): | 3 Jahr(e) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.): | 8 Jahr(e) | Mit Ton: | Ja | Automatische Abschaltung: | Ja | Tiertyp: | Velociraptor | Energiequelle: | Akku | Batterien erforderlich: | Ja | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: | 2 | Akku-/Batterietyp: | AAA | Breite: | 113 mm | Tiefe: | 204 mm | Höhe: | 87 mm | Akkus/Batterien enthalten: | Ja | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Minimale Anzahl an Spielern: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,30* | € 21,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 17,67* | € 24,28* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,33* | € 31,53* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,15* | € 42,89* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,81* | € 46,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|