Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman Darwin 4 Plus 4 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt (2176905)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Coleman Darwin 4 Plus 4 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 4 Plus 4 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 4 Plus 4 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 4 Plus 4 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 4 Plus 4 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 4 Plus 4 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 4 Plus 4 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 4 Plus 4 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 4 Plus 4 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 4 Plus 4 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 4 Plus 4 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Artikel-Nr.:
     2753H-8097321
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2176905
EAN/GTIN:
     3138522127893
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt

Produkttext

Das Zelt Darwin 4 Plus ist ein schnell aufgebautes Kuppelzelt, das im Frontbereich noch einen Tunnelbogen für einen großen Staubereich integriert hat. Es ist das perfekte Zelt für Festivals, Kurz- oder Wochenendtrips. Besonderen Komfort erhält das Zelt durch den wasserdichten Boden sowie die großen Fenster im Eingangsbereich, das auch bei schlechtem Wetter ausreichend Licht einlässt.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Anzahl der Schlafplätze  4 Person(en)
Komfort-Schlafkapazität (max.)  4 Person(en)
Rahmentyp  Festrahmen
Gesamtfläche  7,8 m²
Schlafbereich  5,5 m²
Wohnbereich  2,3 m²
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes  3 m
Bodenwischlappen  Ja
Grundstoffdichte  140 g/m²
feuerfestes Canvas  Ja
Wasserdichte Nähte  Ja
  
Design  
Typ  Kuppel-/Iglu-Zelt
Zweck  Camping
Produktfarbe  Grün
Anzahl der Zimmer  2
Anzahl der Schlafzimmer  1
Anzahl der Wohnzimmer  1
Seitenfenster  Ja
Färbung  Monochromatisch
Moskitonetz  Ja
Anzahl der Türen  1 Tür(en)
  
Material  
Grundstoffmaterial  Polyester
Material innen  Polyester
Außenverkleidungsmaterial  Polyester
Stangenmaterial  Fiberglas
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  2800 mm
Tiefe  3000 mm
Höhe  1400 mm
Gewicht  6,2 kg
Höhe Schlafbereich  110 cm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  200 mm
Verpackungshöhe  580 mm
Paketgewicht  6,2 kg
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Anzahl der Schlafplätze:
4 Person(en)
Komfort-Schlafkapazität (max.):
4 Person(en)
Rahmentyp:
Festrahmen
Gesamtfläche:
7,8 m²
Schlafbereich:
5,5 m²
Wohnbereich:
2,3 m²
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes:
3 m
Bodenwischlappen:
Ja
Grundstoffdichte:
140 g/m²
feuerfestes Canvas:
Ja
Wasserdichte Nähte:
Ja
Typ:
Kuppel-/Iglu-Zelt
Zweck:
Camping
Produktfarbe:
Grün
Anzahl der Zimmer:
2
Anzahl der Schlafzimmer:
1
Anzahl der Wohnzimmer:
1
Seitenfenster:
Ja
Färbung:
Monochromatisch
Moskitonetz:
Ja
Anzahl der Türen:
1 Tür(en)
Grundstoffmaterial:
Polyester
Material innen:
Polyester
Außenverkleidungsmaterial:
Polyester
Stangenmaterial:
Fiberglas
Breite:
2800 mm
Tiefe:
3000 mm
Höhe:
1400 mm
Höhe Schlafbereich:
110 cm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungshöhe:
580 mm
Paketgewicht:
6,2 kg
Tragetasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, Vorzelt, coleman camping zelt, camping zelt, 2176905, coleman, darwin, plus, personen, kuppelzelt, personenzelt, activezelt, person(en, grün, kuppel/igluzelt, kuppeligluzelt, zelt, active, person, kuppel, iglu
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 117,17*
€ 144,08*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 117,10*
€ 144,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 124,65*
€ 154,07*
€ 6,78*
ab € 126,06*
€ 154,69*
€ 6,90*
ab € 141,98*
€ 172,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.