Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurassic World GWD68 Kinderspielzeugfigur (GWD68)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jurassic World GWD68 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World GWD68 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World GWD68 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World GWD68 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World GWD68 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World GWD68 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World GWD68 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World GWD68 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World GWD68 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     2753H-8337426
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     GWD68
EAN/GTIN:
     0887961938630
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Spielfigur
Produktfarbe  Grün, Grau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  4 Jahr(e)
Material  Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Genre  Tiere
Tiertyp  Dinosaurier
Bewegliche Teile  Ja
Unterstützte Sprachen  Multi
Ursprungsland  China
  
Sicherheitswarnung  
EU TSD Warnung  Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  980 mm
Tiefe  310 mm
Höhe  320 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  609,6 mm
Verpackungstiefe  152,4 mm
Verpackungshöhe  355,6 mm
Paketgewicht  3,49 kg
Verpackungsvolumen  33036,321 cmü
Verpackungsart  Fensterbox
  
Lieferumfang  
Akkus/Batterien enthalten  Nein
  
Sonstige Funktionen  
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)  48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)  96 Monat( e)
  
Logistikdaten  
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)  00887961938630
Breite des Versandkartons  170 mm
Länge des Versandkartons  630 mm
Höhe des Versandkartons  375 mm
Gewicht Versandkarton  3,49 kg
Volumen Hauptkarton  38800 cmü
Anzahl Kartons pro Palette  33 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton  1 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage  33 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß)  672 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß)  1446 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)  2045 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)  2191 Stück(e)
  
Lieferanteneigenschaften  
Montage erforderlich  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Spielfigur
Produktfarbe:
Grün, Grau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
4 Jahr(e)
Material:
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Genre:
Tiere
Tiertyp:
Dinosaurier
Bewegliche Teile:
Ja
Unterstützte Sprachen:
Multi
Ursprungsland:
China
EU TSD Warnung:
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Batterien erforderlich:
Nein
Breite:
980 mm
Tiefe:
310 mm
Höhe:
320 mm
Verpackungsbreite:
609,6 mm
Verpackungstiefe:
152,4 mm
Verpackungshöhe:
355,6 mm
Paketgewicht:
3,49 kg
Verpackungsvolumen:
33036,321 cmü
Verpackungsart:
Fensterbox
Akkus/Batterien enthalten:
Nein
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.):
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.):
96 Monat( e)
Versandkarton GTIN (EAN/UPC):
00887961938630
Breite des Versandkartons:
170 mm
Länge des Versandkartons:
630 mm
Höhe des Versandkartons:
375 mm
Gewicht Versandkarton:
3,49 kg
Volumen Hauptkarton:
38800 cmü
Anzahl Kartons pro Palette:
33 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
1 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage:
33 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß):
672 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß):
1446 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft):
2045 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft):
2191 Stück(e)
Montage erforderlich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spielfigur, Spielfiguren, figuren zum spielen und sammeln, geöffnet, gwd68, jurassic, world, mattel, kinderspielzeugfigur, giant, dino, didysis, dinozauras, giganotozauras, super, colossal, riesendino
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.