| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-9200248 Herst.-Nr.: 3301010061 EAN/GTIN: 6971636407836 |
| |
|
| | |
| Creality CR-PLA Filament - 1.75 mm - 1 kg - Black (3301010061) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filament, filament pla 1,75mm schwarz, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, 3301010061, creality, black, filament, crpla, 1.75, 175mm, 75mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,03* | € 18,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,30* | € 18,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,80* | € 34,12* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,82* | € 37,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|