Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deepcool AG620 BK ARGB - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5) - 120 mm - Schwarz (R-AG620-BKANMN-G-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeepCool AG620 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz, Weiß
DeepCool AG620 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz, Weiß
DeepCool AG620 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz, Weiß
DeepCool AG620 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz, Weiß
DeepCool AG620 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz, Weiß
DeepCool AG620 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz, Weiß
DeepCool AG620 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz, Weiß
DeepCool AG620 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz, Weiß
DeepCool AG620 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz, Weiß
DeepCool AG620 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz, Weiß
DeepCool AG620 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-100014987
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AG620-BKANMN-G-2
EAN/GTIN:
     6933412727828
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011

Übersicht

Kurzinfo  Deepcool AG620 BK ARGB - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5) - 120 mm - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Deepcool Industries
Hersteller Art. Nr.  R-AG620-BKANMN-G-2
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Deepcool AG620 BK ARGB - Prozessor-Luftkühler
Produkttyp  Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt  Thermale Verbindung, 1 x Intel Halterung, 1 x AMD Halterung
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hydro Bearing
Drehgeschwindigkeit  300-1850 rpm
Luftstrom  (67.88 cfm)
Geräuschpegel  29.4 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 6 Kupferwärmerohre (6 mm), Direct-Touch Base-Technologie, adressierbare RGB-LED, RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, Razer Chroma RGB, TDP up to 260W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.9 cm x 13.6 cm x 15.7 cm
Gewicht  1.3 kg

Ausführliche Details

? ? ???
Allgemein  
Produkttyp  Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt  Thermale Verbindung, 1 x Intel Halterung, 1 x AMD Halterung
Breite  12.9 cm
Tiefe  13.6 cm
Höhe  15.7 cm
Gewicht  1.3 kg
Farbe  Schwarz
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Heatsink-Abmessungen  157 mm x 127 mm x 110 mm
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hydro Bearing
Drehgeschwindigkeit  300-1850 rpm
Luftstrom  (67.88 cfm)
Luftdruck  2.04 mm
Geräuschpegel  29.4 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Nennstrom  0.14 A
Energieverbrauch  1.68 W
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 6 Kupferwärmerohre (6 mm), Direct-Touch Base-Technologie, adressierbare RGB-LED, RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, Razer Chroma RGB, TDP up to 260W
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt:
Thermale Verbindung, 1 x Intel Halterung, 1 x AMD Halterung
Breite:
12.9 cm
Tiefe:
13.6 cm
Höhe:
15.7 cm
Farbe:
Schwarz
Heatsink-Abmessungen:
157 mm x 127 mm x 110 mm
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Lüfterlager:
Hydro Bearing
Drehgeschwindigkeit:
300-1850 rpm
Luftstrom:
(67.88 cfm)
Luftdruck:
2.04 mm
Geräuschpegel:
29.4 dBA
Netzanschluss:
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
0.14 A
Energieverbrauch:
1.68 W
Montagekit:
Mitgeliefert? ? ???
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 2066, CPU Lüfter Sockel AM4, CPU Lüfter Sockel AM5, cpu lüfter sockel 1151, deepcool, ag620, argb, schwarz, 2011, rag620bkanmng2, bkanmn, prozessorluftkühler, für:, lga1155, lga2011, lga1150, lga20113, lga1151, lga2066, lga1200, lga1700, rotationsgeschwindigkeit, 1850, 1155, 1150, 1151, 2066, 1200, 1700, prozessorluftkhler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 43,87*
€ 50,64*
€ 6,90*
ab € 44,45*
€ 51,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,33*
€ 60,13*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 52,64*
€ 60,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.