Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITEK U1309A Schnittstellenkarte/Adapter (U1309A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNITEK U1309A Schnittstellenkarte/Adapter
UNITEK U1309A Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     2753I-100031628
Hersteller:
     Unitek
Herst.-Nr.:
     U1309A
EAN/GTIN:
     4894160042781
Suchbegriffe:
unitek
u1309a
1309
schnittstellenkarte/adapter

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Grau
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  57,5 mm
Tiefe  16 mm
Höhe  24 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Grau
Breite:
57,5 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.