Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nils Extreme CR3108SB SK8BOY Skateboard (klassisch) Holz Schwarz - Mehrfarbig (16-3-121)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nils Extreme CR3108SB SK8BOY Skateboard (klassisch) Holz Schwarz, Mehrfarbig
Nils Extreme CR3108SB SK8BOY Skateboard (klassisch) Holz Schwarz, Mehrfarbig
Nils Extreme CR3108SB SK8BOY Skateboard (klassisch) Holz Schwarz, Mehrfarbig
Nils Extreme CR3108SB SK8BOY Skateboard (klassisch) Holz Schwarz, Mehrfarbig
Nils Extreme CR3108SB SK8BOY Skateboard (klassisch) Holz Schwarz, Mehrfarbig
Nils Extreme CR3108SB SK8BOY Skateboard (klassisch) Holz Schwarz, Mehrfarbig
Nils Extreme CR3108SB SK8BOY Skateboard (klassisch) Holz Schwarz, Mehrfarbig
Nils Extreme CR3108SB SK8BOY Skateboard (klassisch) Holz Schwarz, Mehrfarbig
Nils Extreme CR3108SB SK8BOY Skateboard (klassisch) Holz Schwarz, Mehrfarbig
Nils Extreme CR3108SB SK8BOY Skateboard (klassisch) Holz Schwarz, Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     2753I-100034767
Hersteller:
     NILS eXtreme
Herst.-Nr.:
     16-3-121
EAN/GTIN:
     5907695509588
Suchbegriffe:
nils
extreme
163121
skateboard

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Skateboard (klassisch)
Plattenfarbe  Schwarz, Mehrfarbig
Plattenmaterial  Holz
Oberflächenfärbung  Abbildung
Maximales Lastgewicht  80 kg
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Radfarbe  Blau
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  780 mm
Breite  200 mm
Radgröße  3,6 cm
Radbreite  5,2 cm
Gewicht  2,25 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Skateboard (klassisch)
Plattenfarbe:
Schwarz, Mehrfarbig
Plattenmaterial:
Holz
Oberflächenfärbung:
Abbildung
Maximales Lastgewicht:
80 kg
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Radfarbe:
Blau
Länge (mm):
780 mm
Breite:
200 mm
Radgröße:
3,6 cm
Radbreite:
5,2 cm
Weitere Suchbegriffe: cr3108sb, sk8boy, 3108, klassisch, holz, schwarz, mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.