Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nils Extreme HD145 Universal Klassischer Roller Orange (16-50-075)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nils Extreme HD145 Universal Klassischer Roller Orange
Nils Extreme HD145 Universal Klassischer Roller Orange
Artikel-Nr.:
     2753I-100034783
Hersteller:
     NILS eXtreme
Herst.-Nr.:
     16-50-075
EAN/GTIN:
     5907695541618
Suchbegriffe:
nils
extreme
1650075
hd145

Hauptmerkmale

Design  
Empfohlene Altersgruppe  Universal
Typ  Klassischer Roller
Empfohlenes Geschlecht  Beide Geschlechter
Vorgesehene Verwendung  Asphalt
Maximales Lastgewicht  100 kg
Anzahl der Räder  2 Rad/Räder
Radmaterial  Polyurethan
Faltbar  Ja
Produktfarbe  Orange
Bremskontrolle  Fußbremse
Reifentyp  Feste Räder
Radgröße  14,5 cm
Lagertyp  Kugellager
Spritzschutz enthalten  Nein
Lenkerhöhe einstellbar  Ja
Lenkerhöhe (min.)  75 cm
Lenkerhöhe (max.)  98 cm
Seitenständer  Nein
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  465 mm
Tiefe  770 mm
Höhe  980 mm
Gewicht  3,25 kg
Zusammengeklappte Breite  13,5 cm
Gefaltete Tiefe  74 cm
Zusammengeklappte Höhe  29,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Empfohlene Altersgruppe:
Universal
Typ:
Klassischer Roller
Empfohlenes Geschlecht:
Beide Geschlechter
Vorgesehene Verwendung:
Asphalt
Maximales Lastgewicht:
100 kg
Anzahl der Räder:
2 Rad/Räder
Radmaterial:
Polyurethan
Faltbar:
Ja
Produktfarbe:
Orange
Bremskontrolle:
Fußbremse
Reifentyp:
Feste Räder
Radgröße:
14,5 cm
Lagertyp:
Kugellager
Spritzschutz enthalten:
Nein
Lenkerhöhe einstellbar:
Ja
Lenkerhöhe (min.):
75 cm
Lenkerhöhe (max.):
98 cm
Seitenständer:
Nein
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren:
Ja
Breite:
465 mm
Tiefe:
770 mm
Höhe:
980 mm
Zusammengeklappte Breite:
13,5 cm
Gefaltete Tiefe:
74 cm
Zusammengeklappte Höhe:
29,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.