Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nils Extreme HA205 Universal Klassischer Roller Schwarz (16-50-056)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nils Extreme HA205 Universal Klassischer Roller Schwarz
Nils Extreme HA205 Universal Klassischer Roller Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-100034784
Hersteller:
     NILS eXtreme
Herst.-Nr.:
     16-50-056
EAN/GTIN:
     5907695527377
Suchbegriffe:
nils
extreme
1650056
ha205

Hauptmerkmale

Design  
Empfohlene Altersgruppe  Universal
Typ  Klassischer Roller
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Vorgesehene Verwendung  Asphalt
Maximales Lastgewicht  100 kg
Anzahl der Räder  2 Rad/Räder
Radmaterial  Polyurethan
Faltbar  Ja
Produktfarbe  Schwarz
Bremskontrolle  Fußbremse
Reifentyp  Feste Räder
Radgröße  20,5 cm
Spritzschutz enthalten  Ja
Lenkerhöhe einstellbar  Ja
Lenkerhöhe (min.)  77 cm
Lenkerhöhe (max.)  99 cm
Seitenständer  Ja
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  365 mm
Tiefe  870 mm
Höhe  990 mm
Gewicht  3,8 kg
Zusammengeklappte Breite  16 cm
Gefaltete Tiefe  78 cm
Zusammengeklappte Höhe  30 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Empfohlene Altersgruppe:
Universal
Typ:
Klassischer Roller
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Vorgesehene Verwendung:
Asphalt
Maximales Lastgewicht:
100 kg
Anzahl der Räder:
2 Rad/Räder
Radmaterial:
Polyurethan
Faltbar:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Bremskontrolle:
Fußbremse
Reifentyp:
Feste Räder
Radgröße:
20,5 cm
Spritzschutz enthalten:
Ja
Lenkerhöhe einstellbar:
Ja
Lenkerhöhe (min.):
77 cm
Lenkerhöhe (max.):
99 cm
Seitenständer:
Ja
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren:
Ja
Breite:
365 mm
Tiefe:
870 mm
Höhe:
990 mm
Zusammengeklappte Breite:
16 cm
Gefaltete Tiefe:
78 cm
Zusammengeklappte Höhe:
30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.