Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nils Camp NC4062 Einzelmatratze Blau Unisex (15-05-065)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nils Camp NC4062 Einzelmatratze Blau Unisex
Nils Camp NC4062 Einzelmatratze Blau Unisex
Nils Camp NC4062 Einzelmatratze Blau Unisex
Nils Camp NC4062 Einzelmatratze Blau Unisex
Nils Camp NC4062 Einzelmatratze Blau Unisex
Nils Camp NC4062 Einzelmatratze Blau Unisex
Nils Camp NC4062 Einzelmatratze Blau Unisex
Nils Camp NC4062 Einzelmatratze Blau Unisex
Nils Camp NC4062 Einzelmatratze Blau Unisex
Nils Camp NC4062 Einzelmatratze Blau Unisex
Nils Camp NC4062 Einzelmatratze Blau Unisex
Artikel-Nr.:
     2753I-100034797
Hersteller:
     NILS eXtreme
Herst.-Nr.:
     15-05-065
EAN/GTIN:
     5907695597141
Suchbegriffe:
nils
1505065
camp
nc4062

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Einzelmatratze
Produktfarbe  Blau
Material  Polyester, Polyvinylchlorid (PVC)
Faltbar  Ja
Dicke  5 cm
Empfohlenes Geschlecht  Unisex
Anzahl  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  600 mm
Länge (mm)  1950 mm
Höhe  50 mm
Zusammengeklappte Breite  68 cm
Gefaltete Tiefe  18 cm
Zusammengeklappte Höhe  18 cm
Gewicht  1,2 kg
Verpackungsbreite  680 mm
Verpackungstiefe  180 mm
Verpackungshöhe  180 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Einzelmatratze
Produktfarbe:
Blau
Material:
Polyester, Polyvinylchlorid (PVC)
Faltbar:
Ja
Dicke:
5 cm
Empfohlenes Geschlecht:
Unisex
Anzahl:
1
Breite:
600 mm
Länge (mm):
1950 mm
Höhe:
50 mm
Zusammengeklappte Breite:
68 cm
Gefaltete Tiefe:
18 cm
Zusammengeklappte Höhe:
18 cm
Verpackungsbreite:
680 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.