Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber (15-02-021)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-100034801
Hersteller:
     NILS eXtreme
Herst.-Nr.:
     15-02-021
EAN/GTIN:
     5907695506747
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche 400 ml

Hauptmerkmale

Merkmale  
Fassungsvermögen  0,42 l
Produktfarbe  Silber
Handgriff  Ja
Gehäusematerial  Edelstahl
Warmhaltezeit  12 h
Kalthaltezeit  24 h
Doppelwand  Ja
Eingebautes Display  Nein
Thermische Isolierung  Ja
Material Handgriff  Gummi
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  6,7 cm
Breite  67 mm
Tiefe  67 mm
Höhe  210 mm
Gewicht  304 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
Verpackungsbreite  84 mm
Verpackungstiefe  84 mm
Verpackungshöhe  224 mm
  
Nachhaltigkeit  
Enthält nicht  Bisphenol A (BPA)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Fassungsvermögen:
0,42 l
Produktfarbe:
Silber
Handgriff:
Ja
Gehäusematerial:
Edelstahl
Warmhaltezeit:
12 h
Kalthaltezeit:
24 h
Doppelwand:
Ja
Eingebautes Display:
Nein
Thermische Isolierung:
Ja
Material Handgriff:
Gummi
Durchmesser:
6,7 cm
Breite:
67 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
210 mm
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
84 mm
Verpackungstiefe:
84 mm
Verpackungshöhe:
224 mm
Enthält nicht:
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche, nils, 1502021, camp, ncc06, silber, extreme, thermobecher, thermosflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.