Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold (15-02-018)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Nils Camp NCC03 Thermosflasche 0,42 l Gold
Artikel-Nr.:
     2753I-100034803
Hersteller:
     NILS eXtreme
Herst.-Nr.:
     15-02-018
EAN/GTIN:
     5907695506631
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche 400 ml

Hauptmerkmale

Merkmale  
Fassungsvermögen  0,42 l
Produktfarbe  Gold
Handgriff  Ja
Gehäusematerial  Edelstahl
Warmhaltezeit  12 h
Kalthaltezeit  24 h
Doppelwand  Ja
Eingebautes Display  Nein
Thermische Isolierung  Ja
Material Handgriff  Gummi
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  6,5 cm
Breite  65 mm
Tiefe  65 mm
Höhe  205 mm
Gewicht  290 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
  
Nachhaltigkeit  
Enthält nicht  Bisphenol A (BPA)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Fassungsvermögen:
0,42 l
Produktfarbe:
Gold
Handgriff:
Ja
Gehäusematerial:
Edelstahl
Warmhaltezeit:
12 h
Kalthaltezeit:
24 h
Doppelwand:
Ja
Eingebautes Display:
Nein
Thermische Isolierung:
Ja
Material Handgriff:
Gummi
Durchmesser:
6,5 cm
Breite:
65 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
205 mm
Anzahl:
1
Enthält nicht:
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche, nils, 1502018, camp, ncc03, gold, extreme, thermobecher, thermosflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.