Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-100045224 Herst.-Nr.: MT2T3ZM/A EAN/GTIN: 0194253947356 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Apple - Armband für Smartwatch - 41 mm - Größe M/L - Midnight | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MT2T3ZM/A | EAN/UPC | 0194253947356 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple - Armband für Smartwatch - 41 mm | Produkttyp | Armband | Bestimmt für | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 41 mm, 40 mm, 38 mm | Band Größe | M/L (für Handgelenke 150 - 200 mm) | Produktmaterial | Fluoroelastomer | Farbe | Midnight | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Uhrenarmband | Bestimmt für | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 41 mm, 40 mm, 38 mm | Band Größe | M/L (für Handgelenke 150 - 200 mm) | Bandverschluss Art | Stecken-und-falten | Produktmaterial | Fluoroelastomer | Farbe | Midnight | ? ? ??? Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Uhrenarmband | Bestimmt für: | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße: | 41 mm, 40 mm, 38 mm | Band Größe: | M/L (für Handgelenke 150 - 200 mm) | Bandverschluss Art: | Stecken-und-falten | Produktmaterial: | Fluoroelastomer | Farbe: | Midnight? ? ??? |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, apple sportarmband, sportarmband, uhrenarmband schwarz, apple, midnight, mt2t3zma, mt2t3zm/a, mt2t3zm, 41mm, armband, smartwatch, größe, sport, band, watch, mitternacht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 36,40* | € 47,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 36,65* | € 48,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 38,96* | € 51,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 39,15* | € 51,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 48,33* | € 62,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|