Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 45 mm - Größe S/M - Taupe (MTJE3ZM/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MTJE3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Graubraun Polyester
Apple MTJE3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Graubraun Polyester
Apple MTJE3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Graubraun Polyester
Apple MTJE3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Graubraun Polyester
Artikel-Nr.:
     2753I-100045261
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MTJE3ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949003110
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Übersicht

Kurzinfo  Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 45 mm - Größe S/M - Taupe
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MTJE3ZM/A
EAN/UPC  0195949003110

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 45 mm
Produkttyp  Uhrarmband
Bestimmt für  Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße  42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm
Band Größe  S/M (für Handgelenke 140 - 180 mm)
Produktmaterial  Recycelter Polyester, Magnete aus 100 % recycelten seltenen Erden
Farbe  Taupe

Ausführliche Details

? ? ???
Allgemein  
Produkttyp  Uhrarmband
Bestimmt für  Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße  42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm
Band Größe  S/M (für Handgelenke 140 - 180 mm)
Bandverschluss Art  Magnetverschluss
Produktmaterial  Recycelter Polyester, Magnete aus 100 % recycelten seltenen Erden
Farbe  Taupe

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Uhrarmband
Bestimmt für:
Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße:
42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm
Band Größe:
S/M (für Handgelenke 140 - 180 mm)
Bandverschluss Art:
Magnetverschluss
Farbe:
Taupe? ? ???
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband apple, uhrenarmband, apple, taupe, mtje3zma, 45mm, mtje3zm/a, mtje3zm, magnetic, link, uhrarmband, smartwatch, größe, armband, magnetverschluss, watch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,75*
€ 80,07*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,19*
€ 80,54*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,09*
€ 82,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,55*
€ 83,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.