Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-100045288 Herst.-Nr.: MUVF3ZM/A EAN/GTIN: 0195949103162 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Apple Nike - Armband für Smartwatch - 45 mm - M/L (für Handgelenke 160 - 210 mm) - Magic Ember | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MUVF3ZM/A | EAN/UPC | 0195949103162 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple Nike - Armband für Smartwatch - 45 mm | Produkttyp | Armband | Bestimmt für | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Band Größe | M/L (für Handgelenke 160 - 210 mm) | Produktmaterial | Aluminium, Fluoroelastomer | Farbe | Magic Ember | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Uhrenarmband | Bestimmt für | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Band Größe | M/L (für Handgelenke 160 - 210 mm) | Bandverschluss Art | Stecken-und-falten | Produktmaterial | Aluminium, Fluoroelastomer | Farbe | Magic Ember | ? ? ??? Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Uhrenarmband | Bestimmt für: | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße: | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Band Größe: | M/L (für Handgelenke 160 - 210 mm) | Bandverschluss Art: | Stecken-und-falten | Produktmaterial: | Aluminium, Fluoroelastomer | Farbe: | Magic Ember? ? ??? |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, apple sportarmband, sportarmband, apple, magic, ember, nike, muvf3zma, 45mm, sport, band, muvf3zm/a, muvf3zm, armband, smartwatch, handgelenke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 35,95* | € 40,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 36,24* | € 40,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 38,63* | € 43,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 38,69* | € 43,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 47,78* | € 53,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|