Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-100045296 Herst.-Nr.: MTJD3ZM/A EAN/GTIN: 0195949003073 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 45 mm - Größe M/L - Evergreen | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MTJD3ZM/A | EAN/UPC | 0195949003073 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 45 mm | Produkttyp | Uhrarmband | Bestimmt für | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Band Größe | M/L (für Handgelenke 165 - 205 mm) | Produktmaterial | Recycelter Polyester, Magnete aus 100 % recycelten seltenen Erden | Farbe | Evergreen | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Uhrarmband | Bestimmt für | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Band Größe | M/L (für Handgelenke 165 - 205 mm) | Bandverschluss Art | Magnetverschluss | Produktmaterial | Recycelter Polyester, Magnete aus 100 % recycelten seltenen Erden | Farbe | Evergreen | ? ? ??? Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Uhrarmband | Bestimmt für: | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße: | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Band Größe: | M/L (für Handgelenke 165 - 205 mm) | Bandverschluss Art: | Magnetverschluss | Farbe: | Evergreen? ? ??? |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, apple watch armband oliv, uhrenarmband, uhrenarmband apple, apple, evergreen, mtjd3zma, 45mm, mtjd3zm/a, mtjd3zm, magnetic, link, uhrarmband, smartwatch, größe, armband, magnetverschluss, watch, immergrün, immergrn |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 73,41* | € 90,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 74,27* | € 91,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 75,76* | € 93,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 76,05* | € 93,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 82,95* | € 101,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|